{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Lunghezza griffe | 27 mm | |
Forma delle ganasce | tonda | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie pinza | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi tondi diritti |
Codice articolo | 710500 125 | |
EAN / GTIN | 4003773014461 | |
Codice del produttore | 22 01 125 |