Ganascia riportata standard rivestita, Per modello: 80

Codice art.: 363014 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 80 mm
Altezza ganasce h 28 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 13 mm
Lunghezza ganasce l 50 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,45 kg
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363014 80
EAN / GTIN 4062406090531
Codice del produttore 363014 80

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.
Con rivestimento sulla superficie di serraggio liscia per una forza di tenuta ottimale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello