{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6331 | |
Filettatura | M8 | |
Lunghezza complessiva | 12 mm | |
Apertura chiave SW | 13 mm | |
Spigolo e | 14,4 mm | |
⌀ Spallamento | 18 mm | |
Altezza spallamento | 3,5 mm | |
Tipo di prodotto | Dado |
Codice articolo | 375390 M8 | |
EAN / GTIN | 4020772082116 | |
Codice del produttore | 82115 |