Dado con spallamento M12

Codice art.: 375390 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
340 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6331
Filettatura M12
Lunghezza complessiva 18 mm
Apertura chiave SW 18 mm
Spigolo e 20,03 mm
⌀ Spallamento 25 mm
Altezza spallamento 4 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375390 M12
EAN / GTIN 4020772082109
Codice del produttore 82107

Descrizione

Esecuzione:

Dado con spallamento (= altezza 1,5 d) DIN 6331, forgiato.

Norma:

DIN 6331

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.
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
    Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello