Dado con spallamento M14

Codice art.: 375390 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6331
Filettatura M14
Lunghezza complessiva 21 mm
Apertura chiave SW 21 mm
Spigolo e 23,4 mm
⌀ Spallamento 28 mm
Altezza spallamento 4,5 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375390 M14
EAN / GTIN 4020772082246
Codice del produttore 82248

Descrizione

Esecuzione:

Dado con spallamento (= altezza 1,5 d) DIN 6331, forgiato.
Tornito e fresato.

Norma:

DIN 6331

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.
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
    Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello