Guanti per elettricisti 9

Codice art.: 094919 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Protezione contro la radioattività (EN421)
  • Grado di protezione: 0

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 60903 categoria A (acidi)
EN 60903 categoria C (temperature estremamente basse)
EN 60903 categoria Z (ozono)
Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Peso 97,6 g
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Norma Protezione contro la radioattività (EN421)
Materiale supporto Lattice
Misure guanti da lavoro 9
Limitazione di tensione massima 1.000 V
Lunghezza 360 mm
Colore nero / rosso
Grado di protezione 0
EN 60903 AZC
Tipo di guanto Guanti per elettricisti
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Codice del produttore RIG014B

Descrizione

Esecuzione:

I guanti isolanti Marigold di Ansell per elettricisti sono realizzati in lattice di gomma naturale per una flessibilità e una mobilità delle dita straordinarie. La forma anatomica nella naturale posizione di riposo della mano e le dita non divaricate evitano un rapido affaticamento della mano.

Specifica:

Lavori con rischio di una tensione di contatto pari a WS ≥ 1000 V.