Camice ESD da uomo CONDUCTEX® bianco

Codice art.: 091600
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
2 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 130
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.
Camice ESD in materiale CONDUCTEX® comodo e leggero. Il tessuto misto si contraddistingue per gli ottimi valori di dispersione e il comfort elevato. Alta traspirabilità, testata dall’Hohenstein Institute. Senza cuciture laterali.
  • Colletto con risvolto e chiusura con bottoni a pressione nascosti su un lato.
  • Tasche laterali applicate con accesso diagonale.
  • Tasca pettorale.
  • Orlo delle maniche regolabile con bottone a pressione.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Norma:

EN 61340-5-1.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "CONDUCTEX®"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello