Telecamera USB-HD EN-Sure USB

Codice art.: 492847 USB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 1920x1080 px
Intensità di illuminazione 200.000 lx
Potenza luminosa 5 W
Temperatura cromatica 5.700 K
Peso 200 g
Lunghezza L 80 mm
Larghezza B 45 mm
Altezza H 45 mm
Tipo di prodotto Videocamera per endoscopia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573

Descrizione

Esecuzione:

La telecamera USB-HD EN-sure è un sistema compatto ed eccezionalmente versatile, adatto per tutti gli endoscopi rigidi e a fibra ottica. Indipendentemente dalle difficoltà delle condizioni in loco, le dimensioni ridotte e la facilità di utilizzo rendono il sistema pronto all’uso in pochi secondi. Offre immagini nitide e video in alta qualità per effettuare diagnosi esatte e dettagliate. L’intensa fonte di luce a LED è integrata nel sistema, eliminando così la necessità di sorgenti luminose e unità di controllo separate. Tieni la fotocamera in mano, collega il tuo notebook, PC o tablet e inizia subito a lavorare. Non è necessario utilizzare alcun software. È possibile salvare i risultati dell’ispezione direttamente sul dispositivo collegato.
  • Utilizzo con e senza software.
  • Zoom avanti / Zoom indietro.
  • Bilanciamento del bianco automatico e manuale.
  • Funzione di memorizzazione delle immagini.
  • Funzione di registrazione video.
  • Semplice funzione Plug & Play. Collegamento di notebook, PC o tablet; può essere utilizzato con o senza software (USB 3.0) e a partire dalla versione Windows 7.
Collegamento tramite interfaccia USB.

Fornitura:

Incluso adattatore per il collegamento di endoscopi con diametro compreso fra 2,7 mm e 4 mm.

Accessori speciali:

Altri adattatori su richiesta.