Esecuzione:
Corpo dello strettoio in acciaio bonificato. Struttura e leva in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Cappucci di protezione innovativi in plastica elastica per un serraggio delicato. Possibilità di fissaggio rapido dei pezzi con una sola mano grazie a una leva di avanzamento. Azionabile a scelta dal lato dell’impugnatura bicomponente o della guida. Serraggio (e sbloccaggio) forte con asta con filettatura trapezoidale come nel normale strettoio in acciaio integrale. Leva di sbloccaggio ergonomica per il facile spostamento dell’arco scorrevole. Forza di serraggio fino a 3500 N.
Uso:
Utilizzo universale, soprattutto nel caso in cui l’utilizzatore abbia libera solo una mano per effettuare il serraggio; per es. quando si sorreggono listelli, profili, cavi, tubi, ecc. Utile anche per lavori sopratesta e pezzi elastici o soggetti cedimento.