{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | MAB 155 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.050 W | |
Numero massimo giri | 320 min-1 | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 35 mm | |
Profondità di foratura | 30 mm | |
Lunghezza base magnetica | 80 mm | |
Larghezza base magnetica | 160 mm | |
Corsa utile | 39 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076535 MAB155 | |
EAN / GTIN | 4250187513893 | |
Codice del produttore | MAB 155 |