Divisore posteriore 1500

Codice art.: 920357 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 504 mm
Larghezza 1.500 mm
Tipo di prodotto Divisore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920357 1500
EAN / GTIN 4062406224806

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera anticesoiamento in robusta lamiera di acciaio.
Per il montaggio posteriore su postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza, in modo da evitare il rischio di schiacciamento di postazioni di lavoro vicine.

Per:

Postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per carichi leggeri n. art. 920301920338.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016,termoverniciate.

Nota:

Inserimento di lamiere anticesoiamento per regolare il campo di regolazione dell’altezza dei tavoli a 720 – 1200 mm.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello