Armadio guardaroba con tettuccio obliquo, zoccolo e maniglia girevole di sicurezza 2

Codice art.: 949631 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Angolo di apertura sportello 110 grado
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza davanti 1.950 mm
Altezza dietro 2.180 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 240 mm
cad. Armadietto profondità utile 477 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.420 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile 328 mm
Laghezza ripiano 298 mm
Profondità ripiano 477 mm
Numero di armadietti 2
Numero di ripiani fissi 1
Numero di appendiabiti 1
Per lucchetto
Per lucchetto con ⌀ staffa fino a 6 mm
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Esecuzione struttura portante Zoccoli
Pannello di copertura obliquo si
Fessura di aerazione sportello si
Possibilità di verniciatura speciale no
Peso 42 kg
Esecuzione serratura Maniglia girevole di sicurezza
Norma DIN 4547
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949631 2
EAN / GTIN 4067263642763

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con tettuccio obliquo che impedisce l'appoggio di oggetti. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette.
Con zoccolo.
Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript