Porta raccoglitore 95 mm

Codice art.: 956845 95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza utile 340 mm
Larghezza utile 95 mm
Profondità utile 300 mm
Numero raccoglitori DIN A4, larghezza 1
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289

Descrizione

Esecuzione:

Per custodire raccoglitori, quaderni, libri, ecc.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.