Anta altezza completa M

Codice art.: 955490 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 1.792 mm
Larghezza 534 mm
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Ante battenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955490 M
EAN / GTIN 4062406586096

Descrizione

Esecuzione:

Ante per UNI Tower in lamiera di acciaio, rinforzate sul lato interno e richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Per:

UNI Tower, forma a U e H.

Fornitura:

Anta con battuta a destra.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016. Non configurabile.