{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Lunghezza L | 0,69 m | |
Lunghezza scala | 0,69 m | |
Altezza di lavoro circa | 2,25 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,44 m | |
Altezza montante | 73 mm | |
Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Accessibilità | bifronte | |
Peso | 5,4 kg | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 965920 2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197742070 | |
Codice del produttore | 965920 2X3 |