Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati 2X5

Codice art.: 965920 2X5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
  • Portata scale: 150
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Lunghezza L 1,16 m
Lunghezza scala 1,16 m
Altezza di lavoro circa 2,75 m
Larghezza inferiore esterna 0,49 m
Altezza montante 73 mm
Profondità pioli / gradini 80 mm
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965920 2X5
EAN / GTIN 4045197742094

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-montanti con ribordatura su 4 lati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica.
Scalini profondi 80 mm con zigrinatura antiscivolo.
Impugnatura EasyHandle in Haptoprene con meccanismo di bloccaggio, piedini antiscivolo BalanceBase.
Robusto snodo in alluminio dotato di 4 collegamenti a vite. Con 2 cinghie in perlon a elevata resistenza come sicura della scala. Con marcatura SafeStep, che identifica il massimo livello di utilizzo possibile.
Senza piano di appoggio.

Norma:

Secondo DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 o 208-017 e le vigenti normative DGUV.

Verniciatura:

Correnti antracite RAL 7016 termoverniciati.