{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60R-BFKA | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | curvato | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza disco | 0,8 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 2,4 mm - 4 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563111 115 | |
EAN / GTIN | 9003172821498 | |
Codice del produttore | 282149 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura PREMIUM*** ULTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 115mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
200 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrice angolare |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | 90 grado |
Descrizione della forma | curvato | curvato |
Per spessori materiale | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio; Acciaio |
Sigla materiale abrasivo | A | A |