{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | diamantato | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | 60 | |
⌀ Disco | 50,8 mm | |
Corrisponde a grana con dimensioni | 251 µm | |
Numero massimo giri | 7.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo |
Codice articolo | 554033 60 | |
EAN / GTIN | 4007220750483 | |
Codice del produttore | 4007220750483 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo Combidisc® diamantato, ⌀ 50,8 mm, Grana: 60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 44.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 36.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
100
pezzi
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Grana | 60 | 60 |
Numero massimo giri | 7.500 min-1 | 30.000 min-1 |
⌀ Disco | 50,8 mm | 25,4 mm |
Materiale abrasivo | diamantato | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | D | A |
Corrisponde a grana con dimensioni | 251 µm | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo | Disco abrasivo |