• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

Piano di appoggio in bambù GARANT GreenPlus, Dimensioni in G: 80X20

Codice art.: 687717 N. del catalogo: 951980
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 163.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Larghezza 2.000 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 80
Profondità in G 20
Spessore 25 mm
Tipo di prodotto Piano di copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 687717
Numero del catalogo 951980
EAN / GTIN 4062406180560
Codice del produttore 951980 80X20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di copertura e di appoggio adatto per cassettiere per utensili e armadi.
Piano di appoggio in bambù GARANT GreenPlus, spessore ca. 25 mm, oliato.

Fornitura:

Piano d'appoggio senza materiale di fissaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto