Cuffie antirumore a capsula GARANT GreenPlus, pieghevoli, Modello: 32

Codice art.: 2157818 N. del catalogo: 097774
Sconto
CHF 24.05
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
IVA esclusa CHF 17.85
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB(A)
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2157818
Numero del catalogo 097774
EAN / GTIN 4067263105985
Codice del produttore 097774 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Soluzione ecologica senza rinunciare alla stabilità e al design: le cuffie antirumore GARANT GreenPlus contengono oltre il 60% di materiale riciclato nella robusta plastica ABS delle cuffie stesse. Le imbottiture per attutire i rumori e gli anelli di tenuta possono essere sostituiti con il set per igiene (n. art. 097782 Dim. 1): in questo modo è possibile contare su un’azione protettiva duratura, prolungare la durata e ridurre il rischio di infezioni dovute alla sporcizia.
Cuffie antirumore pieghevoli con staffa per la testa imbottita e regolabile dalla struttura sottile in POM. Quando non vengono utilizzate possono essere ripiegate e, grazie alle dimensioni ridotte della confezione, possono essere riposte in modo facile e semplice. Percentuale di materiale riciclato nel materiale ABS: 68%. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Nota:

Set per igiene disponibile al n. art. 097782 Dim. 1.

Warning:

Uso previsto
  • Da utilizzare in caso di incompatibilità con gli inserti auricolari o in quelle situazioni in cui le cuffie devono essere indossate e tolte di frequente.
  • Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB. Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Le cuffie antirumore impediscono la corretta localizzazione delle sorgenti del suono. Non usarle se occorre identificare facilmente la posizione o l’origine di un suono.
  • Non abbinare le cuffie a protezioni per la testa né a occhiali.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Rivestire i pad paraorecchie con coperture igieniche può influire sulle prestazioni acustiche delle cuffie antirumore.
  • Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello