GARANT GreenPlus Flex Cleaner (formato convenienza)

Codice art.: 2107665 N. del catalogo: GG8001
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (CHF 11.59 / 1 Litro)
IVA esclusa CHF 26.80
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Esecuzione Nebulizzatore
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 0,5 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 1,01 g/cm3
Punto di ebollizione 100 °C
Valore pH 9
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Tipo di prodotto Detergente universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2107665
Numero del catalogo GG8001
EAN / GTIN 4067263137801
Codice del produttore GG8001 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nebulizzatore da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Flex Cleaner è inoltre adatto all’impiego senza schiuma nelle idropulitrici e negli impianti di pulizia del pavimento e pertanto è utilizzabile in modo flessibile in tutti i casi in cui l’uso della schiuma sia sconsigliato. Durante la pulizia, in particolare le superfici in alluminio e ottone sono protette dall’appannamento fino a 75 °C. Il detergente garantisce una protezione temporanea contro la corrosione. In caso di applicazione manuale, spruzzare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, asciugare con un panno. In caso di utilizzo nell’industria alimentare, dopo aver effettuato la pulizia lavare la superficie con una quantità d’acqua sufficiente.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto