Piano di appoggio in bambù GARANT GreenPlus, Dimensioni in G: 20X20

Codice art.: 687704 N. del catalogo: 951980
Prezzo per 1 Articolo (CHF 175.34 / 1 Square metre)
IVA esclusa CHF 40.55
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Spessore 25 mm
Tipo di prodotto Piano di copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 687704
Numero del catalogo 951980
EAN / GTIN 4062406158866
Codice del produttore 951980 20X20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di copertura e di appoggio adatto per cassettiere per utensili e armadi.
Piano di appoggio in bambù GARANT GreenPlus, spessore ca. 25 mm, oliato.

Fornitura:

Piano d'appoggio senza materiale di fissaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello