Sgrassatore GARANT GreenPlus Finisher, Contenuto (ml oppure l): 500

Codice art.: 186819 N. del catalogo: 088004
Sconto
CHF 10.76
Prezzo per 1 Articolo (CHF 17.75 / 1 Litro)
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
IVA esclusa CHF 8.21
Volatile Organic Compounds CHF 0.11
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Esecuzione Nebulizzatore
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 0,5 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 0,99 g/cm3
Punto di ebollizione 80 °C
Punto di infiammabilità 38 °C
Valore pH 11,4
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Tipo di prodotto Detergenti universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 186819
Numero del catalogo 088004
EAN / GTIN 4062406403126
Codice del produttore 088004 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Finisher è adatto come alternativa a solventi, detergenti a freddo o diluenti nitro. Gli inibitori di corrosione che vi sono contenuti garantiscono una protezione temporanea contro la corrosione. Rispetto ai tradizionali detergenti acquosi, l’evaporazione avviene in modo molto più rapido.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello