GARANT GreenPlus Power Force (formato convenienza)

Codice art.: 2107787 N. del catalogo: GG8006
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (CHF 15.22 / 1 Litro)
IVA esclusa CHF 35.20
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Esecuzione Nebulizzatore
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 0,5 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 1,007 g/cm3
Punto di ebollizione 100 °C
Valore pH 10,5 - 11
Campo di impiego temperatura 2 °C - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Tipo di prodotto Detergente universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2107787
Numero del catalogo GG8006
EAN / GTIN 4067263137849
Codice del produttore GG8006 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Power Force è un detergente acquoso senza schiuma a base di materie prime rinnovabili. Le sostanze naturali consentono di eliminare efficacemente la sporcizia senza intaccare le superfici. Un gradevole profumo e l’assenza di solventi e VOC lo rendono perfetto per lavorare in modo efficace e sicuro. Power Force rappresenta un’alternativa efficace ai solventi. È utilizzabile, oltre che manualmente, anche in apparecchi per la pulizia dei componenti. In questo tipo di applicazione, il detergente può essere utilizzato più volte e supporta efficacemente l’approccio circolare. Ciò non consente solo di risparmiare risorse ma anche di evitare eventuali rifiuti. Sulla base della certificazione NSF, il detergente può essere utilizzato per la fase di manutenzione nonché nell’industria alimentare.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto