{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
| Serie | GreenPlus | |
| Larghezza | 750 mm | |
| Profondità | 600 mm | |
| Larghezza in G | 30 | |
| Profondità in G | 24 | |
| Spessore | 25 mm | |
| Tipo di prodotto | Piano di copertura |
| Codice articolo | 687708 | |
| Numero del catalogo | 951980 | |
| EAN / GTIN | 4062406159085 | |
| Codice del produttore | 951980 30X24 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |