{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 876 | |
Profondità arco | 120 mm | |
Altezza massima di misura | 210 mm | |
⌀ Colonna | 16 mm | |
⌀ Braccio trasversale | 14 mm | |
Lunghezza superficie di contatto | 100 mm | |
Larghezza superficie di contatto | 100 mm | |
Filettatura di raccordo | M10 | |
Lunghezza piano | 150 mm | |
Larghezza piano | 100 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Tipo di prodotto | Piano di riscontro |
Codice articolo | 442534 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047037 |