{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Impronta Torx® | TX8 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625754 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733062768 | |
Codice del produttore | 5400.8-60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti Torx®, Classic interamente isolati, Impronta Torx®: TX8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 150 mm | 147 mm |
Lunghezza lama | 60 mm | 60 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Impronta Torx® | TX8 | TX8 |
Serie | Classic VDE | |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |