Morsetti di bloccaggio piatti, Larghezza scanalatura a: 14mm

Codice art.: 375115 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6496
Larghezza scanalatura a 14 mm
Filettatura G M12
Forza di serraggio F1 orizzontale 15 kN
Forza di serraggio F2 verticale 7,5 kN
Altezza minima h1 16 mm
Altezza massima h2 25 mm
Altezze intermedia H1 16 mm
Lunghezza L 110 mm
Larghezza B 44 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375115 14
EAN / GTIN 4020772374150
Codice del produttore 374157

Descrizione

Esecuzione:

Struttura ribassata; posizionare il morsetto di bloccaggio piatto sul pezzo. Serrare quindi le viti di fissaggio per il banco macchina. Il pezzo viene serrato azionando la vite di serraggio.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi piani e una lavorazione delle superfici senza alcun ingombro bordi. Possibilità d’impiego orizzontale e verticale.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello