• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel Serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes (bleues), 10 pièces

Réf.: GG9111 W
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,04 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 430
Feuille détachable 10 × 1000
Epaisseurs 2
Largeur 369 mm
Longueur 340 mm
Couleur bleu
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article GG9111 W

Description

Exécution:

Serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes (430) pour essuyer les liquides et sécher les mains.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels. Découvrez la variété de produits Tork qui rendent votre environnement de travail plus propre, plus sûr et plus efficace. Tous les chiffons d’essuyage Tork sont certifiés FSC et EU Ecolabel.
Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. W1.

Livraison:

10 × serviettes en papier ultra-résistantes, 089132 W.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous