Jeu de boîtes de rangement PP, vertes, Type: LB500E

Réf.: 963363 LB500E
Copier
Fixer le prix 30 Unité (CHF 10,22 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type LB500E
Hauteur 81 mm
Largeur 91 mm
Profondeur 500 mm
Couleur vertes
Contenu par carton 30
Type de produit Boîtes de rangement

Identification et classification

Référence article 963363 LB500E
Copier
EAN / GTIN 4009292805894
Copier
Réf. fabricant VPE 19501561
Copier
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Adapté(s) pour:

Rayonnages universels 990000990015 de 400 et 500 mm de profondeur ainsi que rayonnages emboîtables avec tablettes 990201990216, rayonnages à tablettes 990500990506, 990540990546, rayonnages grande portée 990700990715 et 990740990755.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier