PP tárolódoboz készlet LB500E

Cikkszám: 963363 LB500E
Ár beállítása 30 Darab (9,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus LB500E
Magasság 81 mm
Szélesség 91 mm
Mélység 500 mm
Festék zöld
Tartalom / karton 30
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963363 LB500E
EAN / GTIN 4009292805894
Gyártó száma VPE 19501561

Leírás

Alkalmazható:

990000990015 sz. 400 és 500 mm mélységű univerzális polcokhoz és 990201990216 sz. összeakasztható polcokhoz, 990500990506 sz., 990540990546 sz. polcokhoz, 990700990715 sz. és 990740990755 sz. széles oszloptávolságú polcokhoz.

Figyelem:

Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek