Lagerboxen PP-Set, grün, Typ: LB500E

Artikel-Nr.: 963363 LB500E
Setpreis 30 Stück (9,73 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Farbton, grün Signalgrün
Herstellerbezeichnung LB500E
Material Kunststoff
Farbe grün
Höhe 81 mm
Breite 91 mm
Tiefe 500 mm
Material Polypropylen (PP)
Griff-Form ohne Griff
stapelbar ja
Inhalt pro Karton 30 St.
Inhalt Einzelteil
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963363 LB500E
EAN / GTIN 4009292805894
Herstellernummer VPE 19501561
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Passend für:

Allzweck-Regale Nr. 990000 − 990015 mit Tiefe 400 und 500 mm und Fachboden-Steckregale Nr. 990201 − 990216, Fachbodenregale Nr. 990500 – 990506, Nr. 990540 – 990546, Weitspannregale Nr. 990700 – 990715 und Nr. 990740 – 990755.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.