Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet, Nombre d'outils: 12

Réf.: 952427 12
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 12
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 952427 12
Copier
EAN / GTIN 4067263906407
Copier
Réf. fabricant 952427 12
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952427-12_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/952001">952001 réf. 952427: 1 pièces
Clés à fourches/clés à œil à cliquet GARANT avec tête pivotante 952427-12_614812", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/614812">614812 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés