Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo, Število orodij: 12

Št. art.: 952427 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 12
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952427 12
EAN/GTIN 4067263906407
Številka proizvajalca 952427 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952427: 1 St.
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo GARANT art. 614812 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov