Riveteuse sans fil Birdie® CAS

Réf.: 770501 CAS
Remise
783,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Course de l'appareil 25 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 5 mm
Force de traction 10000 N
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids, batterie comprise 1,3 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Réf. fabricant 1746720

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour tout usages.

Avantage(s):

Vitesse de travail et puissance élevées; la commande électronique permet de garantir une sécurité de fonctionnement optimale.
Petit, maniable et pesant seulement 900 g sans batterie. Les nez à code couleur facilitent l’identification du rivet aveugle utilisé. Changement extrêmement aisé et rapide des nez et entretien des mâchoires sans outil. Le récipient de récupération transparent permet de contrôler en permanence la quantité de rivets restants. La nouvelle fonction Click & Twist permet de vider le récipient rapidement et facilement.

Livraison:

Avec batterie Li-ion à changement rapide 770524 et chargeur 770528 réf. CAS en L-BOXX. Nez 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 et 17 / 32.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript