{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Servante d’atelier Tool Rebel 9700 | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 25 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Hauteur | 1 020 mm | |
Largeur | 785 mm | |
Profondeur | 518 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 522 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 398 mm | |
Nombre de tiroirs | 7 | |
Type de produit | Servante d'atelier |
Référence article |
689200 1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4000896249183
Copier |
|
Réf. fabricant |
05150130001
Copier |
|
Fabricant | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |