Tool Rebel radionička kolica s asortimanom alata 9700, 94-dijelna, Tip: 1

Artikl br.: 689200 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Postavite cijenu 94 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 25
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 9700 Tool Rebel radionička kolica
Nosivost ladice/izvlačne police 25 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Izlazni Četverokut 1/4 col
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Visina 1.020 mm
širina 785 mm
Dubina 518 mm
Korisna širina ladica 522 mm
Korisna dubina ladica 398 mm
Broj ladica 7
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 689200 1
EAN / GTIN 4000896249183
Broj proizvođača 05150130001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Radionička kolica u ekskluzivnom Rebel dizajnu s 7 ladice (5 plosnata, 2 visoka). 2 gornje, ravne ladice opremljene su visokokvalitetnim profesionalnim 94-dijelnim alatom, koji se sastoji od sljedećeg: Odvijači, nasadni ključevi od 1/4 cola, kombinirani ključevi i kutni ključevi. Preostalih pet ladica mogu se pojedinačno opremiti.
Asortiman alata Universal nalazi se u dvobojnim polietilenskim umecima od tvrde pjene zahvaljujući kojima svaki alat pronalazi svoje definirano mjesto u radioničkim kolicima. Veliki pretinac za odlaganje i radna površina izrađene su od plastike otporne na otapala i potpuno su zabrtvljene. Blokada središnjih vrata dovršava se pomoću bočne cilindrične brave. Kotačići otporni na ulje i kiselinu mogu se opteretiti s 250 kg, a imaju i precizne kuglične ležajeve i dvostruki kuglasti prsten na nagibnom ležaju.

Opseg isporuke:

Tool Rebel radionička kolica: 1 kom.
Komplet odvijača 1, 18-dijelni: Po 1 ravni odvijač br. 662200 vel. 4; 5,5; 6,5
Po 1 ravni odvijač br. VDE izoliran, br. 663100 vel. 2,5; 3,5
1 kom. ravni odvijač, Stubby, vel. 5,5 mm
Po 1 ravni odvijač s prolaznom oštricom br. 660300, vel. 5,5; 7
Po 1 kom. odvijač za Phillips br. 668260 vel. 1; 2; 3
1 kom odvijač za Phillips, Stubby br. 668260 vel. 2S
Po 1 kom. odvijač za Pozidriv br. 668270 vel. 1; 2
1 kom. elektronički odvijač za Phillips vel. PH0
1 kom. ravni odvijač za primjenu u elektronici br. 664600 vel. 1,8; 2,5
Po 1 kom. Držač za vijke br. 666425 vel. 1; 3
8000 A Zyklop račna, 1/4 Col komplet, 37-dijelni: 1 kom. Zyklop Speed račna 1/4 cola br. 632390
Po 1 kom. produžetak 1/4 cola 75; 150 mm
1 kom. kardanski zglob, 1/4 cola
1 kom. produžetak, 1/4 cola „Wobble” dužina 56 mm
Po 1 kom. nastavak za nasadni ključ za vanjski šesterokut 1/4 cola veličina 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
Po 1 kom. nastavak za odvijač za unutarnji Torx® 1/4 cola vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Po 1 kom. nastavka za nasadne ključeve s unutarnjim šesterokutom, 1/4 cola, duljina 28 mm, vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Po 1 umetak za unutarnji šesterokut, 1/4 cola, duljina 100 mm el. 4; 5; 6; 8 mm
6003 Joker komplet 1, 19-dijelni: Po 1 kom. viljuškasto-okasti ključ Joker 6003 br. 613800 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 kom. otvarač za boce
Kutni odvijač set 1, 20 dijelni: 1 kom. komplet kutnih odvijača za unutarnji šesterokut s kuglastom glavom, 9-dijelni, metričke vel. 1,5 – 10
1 kom. garnitura kutnih odvijača za unutarnji Torx® s kuglastom glavom, 9-dijelni vel. TX8 – TX40
1 kom. naprava za magnetiziranje br. 666451 vel. 1
1 kom. STABILA džepni metar u vrpci (3 metra)