• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeux de pinces pour circlips 8 pièces, Nombre de pièces: 8

Réf.: 685610 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 3,6 kg
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Réf. fabricant 685610 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Livraison:

Pinces de précision pour circlips intérieurs/alésages: 1 de chaque 719770 réf. J0; J1; J2; J3
Pinces de précision pour circlips extérieurs/arbres: 1 de chaque 719870 réf. A0; A1; A2; A3
Plateau-couvercle: 1 pièce 693352
Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 102

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés. Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art. 693370 réf. 5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous