• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lame 8 mm pour vis Phillips, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 659870 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 1
Longueur totale 140 mm
Longueur utile 124 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 659870 1
EAN / GTIN 7610733220458
Réf. fabricant 225.PH 1

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 réf. 1600 (jusqu’au cat. 48) et 659912 / 659957 et 659958 réf. 1600 (jusqu’au cat. 55) et assortiments de tournevis avec poignée rabattable 667625 (jusqu’au cat. 50) / 667645 (jusqu’au cat. 55).

Remarque(s):

Autres lames de rechange, voir codes art. 659870659884.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous