• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis dynamométrique avec affichage numérique, porte-lames de rechange, Couple maximal: 80cNm

Réf.: 659911 80

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 80 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 122 mm
Plage de couples 10 cNm - 80 cNm
Plage de couples 0,1 Nm - 0,8 Nm
Résolution 1 cNm
35 mm
Lames de rechange adaptées 6 mm
Affichage numérique
Type de raccordement Lames interchangeables
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses CR1225
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659911 80
EAN / GTIN 7610733249619

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique en Haptoprene® non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Le couple de serrage désiré pour les réf. 80, 250 et 500 est réglé à l'aide d'un tournevis hexagonal de 3 ou de 4 pour la réf.1600. Le couple de serrage réglé apparaît dans la fenêtre (affichage numérique à l'extrémité du manche). Activation de l'affichage numérique par pression des doigts (capteur de pression). Grâce à la mise hors tension automatique après 20 secondes environ, la durée de vie des piles est supérieure à 10ans. Remplacement des piles en usine. Affichage en Nm ou lbf.ft.
Mancheavec revêtement ergonomique en Haptoprene® non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec desmains humides ou couvertes d’huile.Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Produits adaptés
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
Connectez-vous