• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tournevis dynamometrique sans vernier, porte-lames, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 659958 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 67.60 /pcs.
    Livraison selon accord
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 124 mm
Couple prédéfini 1 Nm
Couple prédéfini 100 cNm
Plage de couples 40 cNm - 200 cNm
Plage de couples 0,4 Nm - 2 Nm
Lames de rechange adaptées 6 mm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Réf. fabricant 8314.A 1.0 NM

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Le couple de serrage désiré peut être réglé progressivement à l’aide d’un appareil de contrôle de couple (654300654460) et d’un tournevis hexagonal de 5 (non fourni).
Pour montage de lames de rechange 6 mm (659920659928).

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n’est garantie qu’à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés