Jeu de tournevis Slim pour Torx®, Classic, 100% isolé 3

Réf.: 625758 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic VDE
Nombre de tournevis 3
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625758 3
EAN / GTIN 7610733273867
Réf. fabricant PB 5549.SL

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d'isolation à l'avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625753: Réf. TX10; TX15; TX20

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange