• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Roue ⌀ 90×100 mm, Type: 2IN1

Réf.: 568570 2IN1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ manchon 90 mm
Largeur rouleau 100 mm
⌀ alésage 19 mm
Type gonflable
Couleur noir
Type de produit Support de rouleau de satinage

Identification et classification

Référence article 568570 2IN1
EAN / GTIN 4045197978554
Réf. fabricant 568570 2IN1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

⌀ alésage 19 mm avec double rainure de clavette.
Roue élastique avec segmentation multiple pour un changement de bande abrasive particulièrement aisé. La réf. 2IN1 remplace les modèles courants Hard et Soft.

Utilisation:

Pour fixation de mini-bandes abrasives 568531568561.