Microscope à main USB, Référence fabricant: AM4815ZT

Réf.: 492032 AM4815ZT
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caméra Caméra couleur CMOS 1,3 mégapixel
Grossissement (x) 20 − 200
Filtre de polarisation oui
Profondeur de champ étendue (EDOF) oui
Plage dynamique étendue (EDR) oui
Référence fabricant AM4815ZT
Interface Port USB
Type de produit Microscope vidéo à main

Identification et classification

Référence article 492032 AM4815ZT
Copier
EAN / GTIN 4712805478019
Copier
Fabricant/personne responsable Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Description

Exécution:

Microscope numérique portable simple d’emploi pour une utilisation professionnelle dans différentes disciplines. Grâce à sa puce CMOS et à sa connectivité USB 2.0, il se connecte facilement à n’importe quel appareil et offre une excellente qualité d’image ainsi qu’un grossissement jusqu’à 220 fois. Les polariseurs réduisent les reflets sur les objets brillants et améliorent le contraste. Le degré de grossissement dépend du champ de vision souhaité. Plus le champ de vision est petit, plus le grossissement peut être important. Les modèles à longue distance de travail peuvent être utilisés lorsqu’une plus grande distance avec l’objet est nécessaire. Avec logiciel de mesure intuitif pour Windows et macOS.
Plage dynamique étendu pour des images plus contrastées. Fonction profondeur de champ pour une amélioration de la profondeur de champ sur surfaces rugueuses ou irrégulières.

Livraison:

Logiciel de mesure DinoCapture 2.0 (Windows) et DinoXcope (macOS).

Accessoire(s):

Pied à colonne 492035.

Remarque(s):

Autres modèles (par ex. avec éclairage épiscopique coaxial, protection ESD, etc.) et SKD (service d’étalonnage) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Set commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier