Microscope à main USB AM7915MZT

Réf.: 492032 AM7915MZT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caméra Caméra couleur CMOS 5,0 mégapixel
Grossissement (x) 10 − 220
Filtre de polarisation Oui
Profondeur de champ étendue (EDOF) oui
Plage dynamique étendue (EDR) oui
Lecture automatique d'agrandissement (AMR) oui
Interface Port USB
Type de produit Microscope vidéo à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492032 AM7915MZT
EAN / GTIN 4712805476848

Description

Exécution:

Microscope numérique portable simple d’emploi pour une utilisation professionnelle dans différentes disciplines. Grâce à sa puce CMOS et à sa connectivité WiFI / USB 2.0, il se connecte facilement à n’importe quel appareil et offre une excellente qualité d’image ainsi qu’un grossissement jusqu’à 220 fois. Les polariseurs réduisent les reflets sur les objets brillants et améliorent le contraste. Le degré de grossissement dépend du champ de vision souhaité. Plus le champ de vision est petit, plus le grossissement peut être important. Les modèles à longue distance de travail peuvent être utilisés lorsqu’une plus grande distance avec l’objet est nécessaire. Avec logiciel de mesure intuitif pour Windows et MacOS.
Plage dynamique étendu pour des images plus contrastées. Fonction profondeur de champ pour une amélioration de la profondeur de champ sur surfaces rugueuses ou irrégulières.
Caméra haute résolution 5 mégapixels dans un boîtier en alliage léger de haute qualité. Une reconnaissance automatique de grossissement facilite la mesure par logiciel.
Le produit offre une excellente qualité d’image et un rendu des couleurs exceptionnel dans un boîtier robuste, compact et élégant, avec un grossissement optique allant jusqu’à 220x. Egalement disponible en modèle à grande distance de travail.

Livraison:

Logiciel de mesure DinoCapture 2.0 (Windows) et DinoXcope (Mac OS).

Accessoire(s):

Pied à colonne 492035.

Remarque(s):

Autres modèles (par ex. avec éclairage épiscopique coaxial, protection ESD, etc.) et SKD (service d’étalonnage) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Référence fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier