Loupe serre-tête binoculaire laboCOMFORT 2

Réf.: 490950 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement (x) 2
Distance de travail 250 mm
Poids 105 g
Type de produit Loupes serre-tête

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Réf. fabricant 164820

Description

Exécution:

Loupe serre-tête binoculaire de haute qualité avec lentilles interchangeables résistantes aux rayures pour une image aux contours nets et sans distorsions et une excellente profondeur de champ. Flexibilité maximale sur le lieu de travail, car les deux mains restent libres pour travailler. La loupe serre-tête peut être portée au-dessus de lunettes et convient donc idéalement pour les porteurs de lunettes.
Loupe serre-tête ultra-légère laboCOMFORT avec fermeture auto-agrippante réglable. Revêtement frontal avec orifices de circulation. La visière protège de la lumière parasite. Réglage de la hauteur individuelle par crans.

Accessoire(s):

Lampe frontale headlight LED.