Vérin lourd 460 mm

Réf.: 374400 460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6435S
Hauteur appui max. 460 mm
Hauteur appui min. 290 mm
Entraxe des rainures 150 mm
Clé à tête 65 mm
Capacité de charge 60 kN
Longueur pied 220 mm
Largeur pied 190 mm
Largeur rainure 26 mm
Type de produit Vérins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 374400 460
EAN / GTIN 4020772072643
Réf. fabricant 72645

Description

Exécution:

  • Vis en acier traité; corps en acier traité verni.
  • Vis à filetage trapézoïdal.

Remarque(s):

Avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000375030.