Rallonge pour fraises longue, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 301106 16
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 6357
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
Norme DIN 6357
Précision de concentricité ≤ 3 µm
⌀ ext. D 38 mm
Longueur totale L 70 mm
A 17 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 301106 16
Copier
EAN / GTIN 4045197778475
Copier
Réf. fabricant 301106 16
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tenon d'entraînement, alésage et surfaces de contact rectifiées.

Utilisation:

Pour une rallonge flexible de mandrins porte-fraises. Modèle économique par rapport aux fabrications spéciales onéreuses. 3 possibilités d'utilisation: rallonge courte (45 mm) ou longue (70 mm) ou combinaison de deux rallonges courtes (2×45 mm).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise adaptée.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.