Corps de base pour outil d’ébavurage universel, pour ⌀ alésage d: 8mm

Réf.: 156770 8
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ alésage d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Pour ⌀ alésage 8 mm
Cote de programmation e 12 mm
Longueur de col L1 53 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Taille de lame adaptée 5
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 156770 8
Copier
EAN / GTIN 4067263964797
Copier
Réf. fabricant 156770 8
Copier
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour l’ébavurage en avalant et en tirant des alésages en une seule passe. Manipulation aisée sur toutes les machines et remplacement rapide des couteaux ébavureurs. L’outil d’ébavurage se compose d’un corps de base, d’un couteau ébavureur et d’une vis de fixation.

Utilisation:

Pour perceuses d’établi ou à colonne, fraiseuses classiques et centres d’usinage CNC. Veiller à la présence de conditions de serrage stables. Ne convient pas pour les machines manuelles.

Remarque(s):

Couteau non fourni. Commander séparément le couteau adapté 156775. Vis de fixation fournie. Vis de fixation de rechange, voir code art. 156780.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier