{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ alésage | 4 mm | |
Cote de programmation e | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 29 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Taille de lame adaptée | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article |
156770 4
Copier |
|
EAN / GTIN |
4067263964711
Copier |
|
Réf. fabricant |
156770 4
Copier |
|
Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |